Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZING 7109 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1 / 2 Inch Μήκος | AA4BTB 12E741

ZING 7109 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4BTB Μοντέλο: 7109Σταυρός: 12E741

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πρόσδεσης
Μέγεθος κλειστής τρύπας1-1 / 2 "
ΧρώμαRed
Στυλ πρόσδεσηςΑρχικό
Μήκος4.5 "
ΥλικόΑνακυκλωμένο πλαστικό / διηλεκτρικό
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΤιμή
ZING 7106 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Inch Μήκος | AA4BRW 12E736 71065"Ανακυκλωμένο ατσάλι με καρτέλες€14.94
ZING 7107 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1 / 2 Inch Μήκος | AA4BRX 12E737 71074.5 "Ανακυκλωμένο ατσάλι με καρτέλες€15.07
ZING 7127 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Inch Μήκος | AA4BRY 12E738 71275"Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο / Ανθεκτικό στους σπινθήρες€14.50
ZING 7128 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1 / 2 Inch Μήκος | AA4BRZ 12E739 71284.5 "Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο / Ανθεκτικό στους σπινθήρες€15.37
ZING 7108 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Inch Μήκος | AA4BTA 12E740 71085"Ανακυκλωμένο πλαστικό / διηλεκτρικό€14.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZING 7109 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Inch Μήκος
€15.67 /μονάδα