Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZING 2732 Lockout Kit Γεμάτη βαλβίδα | AH2GWX 28AV84

ZING 2732 Γεμιστή βαλβίδα κιτ κλειδώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GWX Μοντέλο: 2732Cross Ref: 28AV84
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
€234.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαRed
Βάθος3"
Ύψος7"
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςαλουμίνιο
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΚλείδωμα βαλβίδων
ΥλικόΑνακυκλωμένο ύφασμα PET
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων2
Αριθμός εξαρτημάτων12
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων2
Αριθμός τσεπών1
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Ναι
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Τοποθέτηση σε τοίχο: Όχι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Όχι
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΑριθμός τσεπώνΤιμή
Σετ κλειδώματος ZING 2731 Ηλεκτρικά | AH2GWW 28AV83 27317"Red2"6"Ανακυκλωμένο ύφασμα PET2111€230.08
ZING 2734 Lockout Kit Γεμάτο Ηλεκτρικό | AH2GWZ 28AV86 273413 "Γκρί5"6.5 "Ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο332-€399.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZING 2732 Γεμιστή βαλβίδα κιτ κλειδώματος
€234.36 /μονάδα