Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ κλειδώματος ZING 2731 Ηλεκτρικά | AH2GWW 28AV83

ZING 2731 Κιτ κλειδώματος γεμάτο ηλεκτρικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2GWW Μοντέλο: 2731Cross Ref: 28AV83
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
€230.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαRed
Βάθος2"
Ύψος6"
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςαλουμίνιο
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΗλεκτρικό κλείδωμα
ΥλικόΑνακυκλωμένο ύφασμα PET
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων2
Αριθμός εξαρτημάτων11
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων2
Αριθμός τσεπών1
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Ναι
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Τοποθέτηση σε τοίχο: Όχι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Όχι
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΑριθμός τσεπώνΤιμή
ZING 2732 Lockout Kit Γεμάτη βαλβίδα | AH2GWX 28AV84 27329"Red3"7"Ανακυκλωμένο ύφασμα PET2121€234.36
ZING 2734 Lockout Kit Γεμάτο Ηλεκτρικό | AH2GWZ 28AV86 273413 "Γκρί5"6.5 "Ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο332-€399.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZING 2731 Κιτ κλειδώματος γεμάτο ηλεκτρικό
€230.08 /μονάδα