Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6 | AJ2DVD 49Η707

ZICO CL .75 Τυπικό κλιπ ελατηρίου PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DVD Μοντέλο: CL .75Σταυρός: 49H707

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρότυπο κλιπ ελατηρίου
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΚαρφωμένος
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Ύψος1 / 2 "
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μήκος1.375 "
Σύστημα κλειδώματοςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτυλ κλειδώματος
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ZICO CL 1.00 Τυπικό ελατήριο κλιπ PK4 | AJ2DVE 49H708 CL 1.00Μαύρη5 / 8 "1.125 "1.12 "€96.95
ZICO CL 1.25 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVF 49Η709 CL 1.25Μαύρη5 / 8 "1.375 "1.38 "€90.55
ZICO CL 1.50 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVG 49Η710 CL 1.50Μαύρη5 / 8 "1.625 "1.62 "€74.59
ZICO CL 2.00 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVH 49Η711 CL 2.00Red5 / 8 "2.125 "2.12 "€73.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZICO CL .75 Τυπικό κλιπ ελατηρίου PK6
€96.50 /μονάδα