Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YSI 605113 Ηλεκτρόδιο Ph Αντικατάστασης | AD9ULC 4UYY8

YSI 605113 Ανταλλακτικό Ph Ηλεκτρόδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ULC Μοντέλο: 605113Cross Ref: 4UYY8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρόδιο pH αντικατάστασης
ΥποκατηγορίαΗλεκτρόδια: pH

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9027908400
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YSI 605113 Ανταλλακτικό Ph Ηλεκτρόδιο
€115.74 /μονάδα