Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ STAMP WORKS YOU-03274-J Χέρι γραμματοσήμου Γράμμα J 1/8 ίντσας Χάλυβας αντίστροφη | AH9BWX 39GA46

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03274-J Γράμμα σφραγίδας J 1/8 ίντσας από χάλυβα ανάποδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9BWX Μοντέλο: YOU-03274-JCross Ref: 39GA46

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓράμμα γραμματοσήμου Χ
Ύψος χαρακτήρα1 / 8 "
Σκληρότητα50 σε κλίμακα Rockwell C
Τύπος επιστολής εμφάνισηςΓοτθικό
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος κνήμης2.5 "
Πλατεία μεγέθους κνήμης5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)12.22
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03274-J Γράμμα σφραγίδας J 1/8 ίντσας από χάλυβα ανάποδα
€17.02 /μονάδα