Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ STAMP WORKS YOU-03093-0 Σφραγίδα χεριού Αριθμός 0 1/8 ίντσας χάλυβα Gothic AH9BWB 39GA27

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03093-0 Σφραγίδα Χεριού Αριθμός 0 1/8 ίντσας Steel Gothic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9BWB Μοντέλο: YOU-03093-0Cross Ref: 39GA27

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός σφραγίδας 0
Ύψος χαρακτήρα1 / 8 "
Σκληρότητα50 σε κλίμακα Rockwell C
Τύπος επιστολής εμφάνισηςΓοτθικό
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος κνήμης2.5 "
Πλατεία μεγέθους κνήμης5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)12.22
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ STAMP WORKS YOU-03093-5 Σφραγίδα χεριού Αριθμός 5 1/8 ίντσας Steel Gothic | AH9BWE 39GA30 ΕΣΕΙΣ-03093-5Αριθμός σφραγίδας 5€52.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03093-0 Σφραγίδα Χεριού Αριθμός 0 1/8 ίντσας Steel Gothic
€2.90 /μονάδα