Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΟΥ 06053 Σετ συμβόλων 1/4 ίντσες Χ Χάλυβα | AA8JGA 18G271

YOUNG BROS. STAMP WORKS 06053 Σετ συμβόλων Χάλυβας 1/4 ιντσών H

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8JGA Μοντέλο: 06053Cross Ref: 18G271

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύμβολο χέρι σφραγίδα
Υπόθεση ΥλικόΞύλο
Ύψος χαρακτήρα1 / 4 "
Σκληρότητα50 σε κλίμακα Rockwell C
Τύπος επιστολής εμφάνισηςΓοτθικό
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος κνήμης3"
Πλατεία μεγέθους κνήμης7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ9611000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΜήκος κνήμηςΤιμή
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΝ 01053 Σετ συμβόλων 1/16 ίντσες Χ Χάλυβα | AA8JFW 18G267 010531 / 16 "2.375 "€64.31
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΠΩΝ 02053 Σύνολα συμβόλων 3/32 ίντσες H Χάλυβας | AA8JFX 18G268 020533 / 32 "2.5 "€71.40
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΠΩΝ 03053 Σετ συμβόλων 1/8 ίντσες Χ Χάλυβας | AA8JFY 18G269 030531 / 8 "2.5 "€71.40
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΝ 05053 Σετ συμβόλων 3/16 ίντσες Χ Χάλυβα | AA8JFZ 18G270 050533 / 16 "2.75 "€70.76
ΝΕΑ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΝ 07053 Σετ συμβόλων 5/16 ίντσες Χ Χάλυβας | AA8JGB 18G272 070535 / 16 "3"€82.16
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΝ 08053 Σετ συμβόλων Χάλυβας 3/8 ίντσας | AA8JGC 18G273 080533 / 8 "3.125 "€89.29
ΝΕΑ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΝ 09053 Σετ συμβόλων 1/2 ίντσες Χ Χάλυβα AA8JGD 18G274 090531 / 2 "3.375 "€119.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 06053 Σετ συμβόλων Χάλυβας 1/4 ιντσών H
€74.98 /μονάδα