YOKE 8-502-04 Snatch Block Περιστρεφόμενος γάντζος 8000 Lb. | AA8PBD 19G653

YOKE 8-502-04 Περιστρεφόμενο άγκιστρο μπλοκ αρασέ 8000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PBD Μοντέλο: 8-502-04Cross Ref: 19G653

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€496.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλιευτικό μπλοκ
Τύπος συνημμένουΠεριστρεφόμενο γάντζο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος3-3 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΣυρματόσχοινο
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.1-9 / 32 "
Μήκος14 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1 / 2 "
Σχοινί Dia.3 / 8 σε 1 / 2
Sheave μέσα Dia.3-1 / 32 "
Υλικό SheaveΕλαστικό χάλυβα
Sheave Out Dia.4-5 / 32 "
Πλάτος Sheave1-15 / 32 "
Πλάτος4 7 / 32 "
Όριο φόρτου εργασίας8000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΒάθοςΜήκοςΣχοινί Dia.ΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
YOKE 8-501-02 Snatch Block Sheave Εξωτερική διάμετρος 2-31 / 32 ίντσες | AA8PAY 19G641 8-501-02Δεσμεύω2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 σε 3 / 82 31 / 32 "4000 λίβρες-
RFQ
YOKE 8-501-04 Snatch Block Sheave Εξωτερική διάμετρος 3-1 / 32 ίντσες | AA8PAZ 19G642 8-501-04Δεσμεύω3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 σε 1 / 24 7 / 32 "8000 λίβρες-
RFQ
YOKE 8-501-08 Snatch Block Sheave Εξωτερική διάμετρος 4-11 / 32 ίντσες | AA8PBA 19G643 8-501-08Δεσμεύω4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 λίβρες-
RFQ
YOKE 8-502-02 Snatch Block Περιστρεφόμενος γάντζος 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Περιστρεφόμενο γάντζο2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 σε 3 / 82 31 / 32 "4000 λίβρες€271.28
YOKE 8-502-08 Snatch Block Περιστρεφόμενος γάντζος 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Περιστρεφόμενο γάντζο4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 σε 3 / 44 3 / 32 "16,000 λίβρες€995.60
YOKE 8-502-0808 Περιστρεφόμενο άγκιστρο περιστροφικού μπλοκ 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Περιστρεφόμενο γάντζο4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 σε 3 / 48 23 / 32 "16,000 λίβρες€1,082.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YOKE 8-502-04 Περιστρεφόμενο άγκιστρο μπλοκ αρασέ 8000 λίβρες.
€496.26 /μονάδα