Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YMW TAPS 385585 Spiral Point Tap Plug 5/8-11 Black Oxide | AH8PXQ 38XA37

YMW TAPS 385585 Βύσμα σπειροειδούς σημείου 5/8-11 Μαύρο οξείδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8PXQ Μοντέλο: 385585Cross Ref: 38XA37

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας3612 3622
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3 13 / 16 "
Σανκ Ντία.0.48 "
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές σημείο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 5 / 64 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)0.71
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.18
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
YMW TAPS 382909 Spiral Point Tap Plug #10-24 Black Oxide | AH8PXJ 38XA31 3829093218T 3228T2.375 "17 / 32 "# 10-24UNC€28.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YMW TAPS 385585 Βύσμα σπειροειδούς σημείου 5/8-11 Μαύρο οξείδιο
€39.91 /μονάδα