Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ S01111 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού M4 20mm Εισαγωγή | AH3XUZ 33TR59

YG-1 TOOL COMPANY S01111 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού M4 Ένθετο 20mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XUZ Μοντέλο: S01111Cross Ref: 33TR59

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή ανταλλαγής τρυπανιών
ΕπένδυσηPVD TiN
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
ΒαθμόςHSS (M4)
Εισαγωγή μεγέθους20mm
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων2
ΣτυλΔράπανο μπαστούνι
Υλικό τεμαχίουΑνοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κράματα χαλκού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)3.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.13
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπένδυσηΒαθμόςΕισαγωγή μεγέθουςΥλικό τεμαχίουΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ S01260 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού M4 1-3 / 64 ιντσών Εισαγωγή | AH3XVA 33TR60 S01260PVD TiNHSS (M4)1-3 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κράματα χαλκού€63.26
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S01304 Ανταλλάξιμη άκρη τρυπανιού M4 37 ίντσα Εισαγωγή | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κράματα χαλκού€78.89
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S01420 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού M4 2-7 / 32 ιντσών Ένθετο | AH3XVC 33TR62 S01420PVD TiNHSS (M4)2-7 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κράματα χαλκού€93.86
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S01524 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού M4 3 ίντσα Εισαγωγή | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κράματα χαλκού€135.33
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Ανταλλάξιμη μύτη τρυπανιού M4 Ένθετο 2 ιντσών | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κράματα χαλκού€112.23
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S06017 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού T15 11/16 ιντσών Ένθετο | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNΣούπερ HSS (T15)11 / 16 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€50.10
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S06109 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού T15 19.5 mm Εισαγωγή | AH3XVG 33TR66 S06109PVD TiNΣούπερ HSS (T15)19.5mmΧάλυβας, χυτοσίδηρος€58.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S01111 Ανταλλάξιμο άκρο τρυπανιού M4 Ένθετο 20mm
€50.10 /μονάδα