Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ P15051 Ευρετηριζόμενη βάση στήριξης τρυπανιού 0.609 ίντσες διάμετρος | AH3XXG 33TT13

YG-1 TOOL COMPANY P15051 Indexeable Insert Drill Holder 0.609 Inch Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XXG Μοντέλο: P15051Cross Ref: 33TT13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τρυπανιών εισαγωγής με δυνατότητα ευρετηρίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
Διάμετρος0.609 έως 0.687 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)2-1 / 2 "
ΒαθμόςΑτσάλι
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων1
Συνολικό μήκος5 11 / 16 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2.375 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.86
Μήκος πλοίου (cm)14.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία: 5XD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ZC0302 Βάση τρυπανιού εισαγωγής με δυνατότητα ευρετηρίου 0.629 ίντσες AH3XXH 33TT14 ZC03020.629 "5.031 "3 / 4 "2"Φλάντζα€259.14
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ZE0302 Βάση τρυπανιού εισαγωγής με δυνατότητα ευρετηρίου 0.783 ίντσες AH3XXJ 33TT15 ZE03020.783 "5 51 / 64 "1"2.187 "Φλάντζα€303.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY P15051 Indexeable Insert Drill Holder 0.609 Inch Diameter
€258.46 /μονάδα