Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ E0403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 / 4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90

YG-1 TOOL COMPANY E0403 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 1/4x20 Hardslick

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QUY Μοντέλο: E0403Cross Ref: 33TT90
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
€31.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΧάρντλικ
Αριθμός λίσταςE0
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςGH3
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.8
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ8207508000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ BV426 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Μετρικό χονδροειδέςBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€37.67
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ BV435 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Μετρικό πρόστιμοBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€35.24
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ E0483 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "€41.66
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ E0563 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 / 2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€52.67
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ E4315 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Μετρικό χονδροειδέςE480mm1.00mmD56.50mmM611mm€32.08
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ E5365 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Μετρικό χονδροειδέςE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€43.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E0403 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 1/4x20 Hardslick
€31.05 /μονάδα