Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 33570TN Carbide End Mill Square 7/32 1/2 Cut L | AC6PBK 35V095

YG-1 TOOL COMPANY 33570TN Carbide End Mill Square 7/32 1/2 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6PBK Μοντέλο: 33570TNCross Ref: 35V095

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος7 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1 / 2 "
Αριθμός λίσταςE5023
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 32 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€23.47
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33555TN Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€24.07
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.11
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.15
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€22.08
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33560TN Carbide End Mill Square 9/64 5/16 Cut L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€32.26
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33561TN Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PBF 35V091 33561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€30.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33570TN Carbide End Mill Square 7/32 1/2 Cut L
€39.27 /μονάδα