Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33555 Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6PAG 35V069

YG-1 TOOL COMPANY 33555 Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PAG Μοντέλο: 33555Cross Ref: 35V069
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
€20.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1 / 8 "
Αριθμός λίσταςE5023
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6PAF 35V068 335541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.16
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6PAH 35V070 335563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33557 Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6PAJ 35V071 335577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33558 Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6PAK 35V072 335581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.86
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33560 Carbide End Mill Square 9/64 5/16 Cut L | AC6PAL 35V073 335609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€30.36
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33561 Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PAM 35V074 335615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€26.81
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 33564 Carbide End Mill Square 11/64 5/16 Cut L | AC6PAN 35V075 3356411 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€28.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33555 Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L
€20.92 /μονάδα