Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 32565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NZA 35V040

YG-1 TOOL COMPANY 32565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NZA Μοντέλο: 32565TNCross Ref: 35V040

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 8 "
Αριθμός λίσταςE5022
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32552TN Carbide End Mill Square 1/32 1/16 Cut L | AC6NYP 35V030 32552TN1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€23.98
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32553TN Carbide End Mill Square 3/64 3/32 Cut L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€28.63
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€23.21
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32555TN Carbide End Mill Square 5/64 1/8 Cut L | AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€24.69
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.99
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 32557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.12
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 32558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€23.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L
€30.75 /μονάδα