Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NQV 35U872

YG-1 TOOL COMPANY 30556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NQV Μοντέλο: 30556Cross Ref: 35U872

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 16 "
Αριθμός λίσταςE5244
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NQU 35U871 305541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30558 Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NQW 35U873 305581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€12.64
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 30561 Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NQX 35U874 305615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€19.23
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30565 Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NQY 35U875 305653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€19.08
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30570 Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NQZ 35U876 305707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€24.40
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30573 Carbide End Mill Square 1/4 1/2 Cut L | AC6NRA 35U877 305731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€25.33
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 30579 Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NRB 35U878 305795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€28.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L
€13.05 /μονάδα