Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 13298 Cobalt End Mill Square End 17/64 11/16 Cut L | AC6PUC 35V460

YG-1 TOOL COMPANY 13298 Cobalt End Mill Square End 17/64 11/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PUC Μοντέλο: 13298Cross Ref: 35V460

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος17 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής11 / 16 "
Αριθμός λίσταςE2053
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.17 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.375 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.44
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€33.22
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PTW 35V454 1329211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€35.44
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13293 Cobalt End Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€34.28
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13294 Cobalt End Mill Square End 13/64 9/16 Cut L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€35.02
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 13295 Cobalt End Mill Square End 7/32 9/16 Cut L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€34.28
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 13296 Cobalt End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€35.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13298 Cobalt End Mill Square End 17/64 11/16 Cut L
€34.79 /μονάδα