Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 11317 Cobalt End Mill Square End 15/32 13/16 Cut L | AC6PJN 35V261

YG-1 TOOL COMPANY 11317 Cobalt End Mill Square End 15/32 13/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PJN Μοντέλο: 11317Cross Ref: 35V261

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος15 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής13 / 16 "
Αριθμός λίσταςE2050
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.15 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PHQ 35V240 112909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€31.03
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.57
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11292 Cobalt End Mill Square End 11/64 7/16 Cut L | AC6PHT 35V242 1129211 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€30.99
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11293 Cobalt End Mill Square End 3/16 7/16 Cut L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.52
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11294 Cobalt End Mill Square End 13/64 1/2 Cut L | AC6PHV 35V244 1129413 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€32.48
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11295 Cobalt End Mill Square End 7/32 1/2 Cut L | AC6PHW 35V245 112957 / 32 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€29.57
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 11296 Cobalt End Mill Square End 15/64 1/2 Cut L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€31.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11317 Cobalt End Mill Square End 15/32 13/16 Cut L
€47.45 /μονάδα