Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08588 Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NWR 35U985

YG-1 TOOL COMPANY 08588 Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NWR Μοντέλο: 08588Cross Ref: 35U985

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος7 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής2"
Αριθμός λίσταςE5012
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 16 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 08558 Carbide End Mill Square 1/8 3/4 Cut L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€20.79
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08565 Carbide End Mill Square 3/16 3/4 Cut L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€23.89
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08573 Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€28.18
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08579 Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NWP 35U983 085795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€43.00
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08584 Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€52.15
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08593 Carbide End Mill Square 1/2 2 Cut L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "€91.07
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 08595 Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NWU 35U987 085955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€182.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08588 Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L
€86.57 /μονάδα