Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 07579TN Carbide End Mill Square 5/16 13/16 Cut L | AC6NPN 35U843

YG-1 TOOL COMPANY 07579TN Carbide End Mill Square 5/16 13/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6NPN Μοντέλο: 07579TNCross Ref: 35U843

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής13 / 16 "
Αριθμός λίσταςE5021
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07554TN Carbide End Mill Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.28
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07555TN Carbide End Mill Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.10
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.23
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 07558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.13
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 07560TN Carbide End Mill Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€22.16
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 07561TN Carbide End Mill Square 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€20.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07579TN Carbide End Mill Square 5/16 13/16 Cut L
€36.70 /μονάδα