Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02588TN Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NVV 35U965

YG-1 TOOL COMPANY 02588TN Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6NVV Μοντέλο: 02588TNCross Ref: 35U965
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
€88.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος7 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής2"
Αριθμός λίσταςE5011
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02558TN Carbide End Mill Square 1/8 3/4 Cut L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€21.47
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/4 Cut L | AC6NVQ 35U961 02565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€28.74
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02573TN Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€33.14
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02579TN Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€48.54
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 02584TN Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€59.69
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 02593TN Carbide End Mill Square 1/2 2 Cut L | AC6NVW 35U966 02593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€97.60
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02595TN Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€176.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02588TN Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L
€88.61 /μονάδα