Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02584TF Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NWE 35U974

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF Carbide End Mill Square 3/8 1-1/8 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NWE Μοντέλο: 02584TFCross Ref: 35U974

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 8 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1.125 "
Αριθμός λίσταςE5011
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 8 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02558TF Carbide End Mill Square 1/8 3/4 Cut L | AC6NWA 35U970 02558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€26.08
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02565TF Carbide End Mill Square 3/16 3/4 Cut L | AC6NWB 35U971 02565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€31.91
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02573TF Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NWC 35U972 02573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€40.35
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 02579TF Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NWD 35U973 02579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€59.47
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02588TF Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NWF 35U975 02588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€113.95
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02593TF Carbide End Mill Square 1/2 2 Cut L | AC6NWG 35U976 02593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "€116.21
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02595TF Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NWH 35U977 02595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€214.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF Carbide End Mill Square 3/8 1-1/8 Cut L
€70.39 /μονάδα