Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3 / 4 3 Cut L | AC6PHL 35V236

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 3 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PHL Μοντέλο: 02469Cross Ref: 35V236

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€287.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1.75 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3"
Αριθμός λίσταςE2080
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1-3 / 4 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος5.5 "
Σανκ Ντία.1.25 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02301 Cobalt End Mill Square End 5/16 1-3 / 8 Cut L | AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "€30.62
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02305 Cobalt End Mill Square End 3/8 1-1 / 2 Cut L | AC6PHA 35V226 023053 / 8 "1.5 "3.25 "3 / 8 "€31.49
YG-1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02443 Κοβάλτιο End Mill Square End 1-1 / 4 3 Cut L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"€169.54
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02445 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 4 3 Cut L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "€161.96
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 02461 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 2 3 Cut L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "€220.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 3 Cut L
€287.16 /μονάδα