Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YELLOW JACKET 19173 Ball Valve Tool, 5/16 Inch x 1/4 Inch Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET Εργαλείο σφαιρικής βαλβίδας 19173, 5/16 ίντσα x 1/4 ίντσα Schrader

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DTW Μοντέλο: 19173Σταυρός: 38D880
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
€42.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο γρήγορης αλλαγής βαλβίδων
ΓωνίαΠτυχία 45
Πίεση ριπής4000 PSI
ΧρώμαΧρυσό
Μέγεθος σύνδεσης5 / 16 "
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
ΧαρακτηριστικάΨύξη και κλιματισμό
Εργασιακή πίεση800 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το εργαλείο σφαιρικής βαλβίδας YELLOW JACKET 19173 χρησιμοποιείται στη βιομηχανία HVAC και ψύξης για γρήγορο και ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο σφαιρικών βαλβίδων. Οι τεχνικοί χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή του συστήματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εργαλείο σφαιρικής βαλβίδας YELLOW JACKET 19173 έχει γωνία 45 μοιρών για ευκολία στη χρήση σε στενούς χώρους.
  • Αυτό το εργαλείο σφαιρικής βαλβίδας διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά.
  • Έρχεται με 1/4 ιντσών SAE Αρσενικό x 5/16 ιντσών θηλυκό ταχυσύνδεσμο, προσφέροντας συμβατότητα με διάφορους σωλήνες και συστήματα ψύξης.
  • Διαθέτει υψηλή πίεση εργασίας 800 psi, παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εργασίες ψύξης.
  • Αυτός ο ταχυσύνδεσμος έχει σχεδιαστεί για χρήση με σωλήνες ψύξης γρήγορης σύνδεσης/αποσύνδεσης, βελτιώνοντας την απόδοση κατά τη συντήρηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς συνδέω και αποσυνδέω εύκαμπτους σωλήνες χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σφαιρικής βαλβίδας;

Α. Πιέστε για σύνδεση και τραβήξτε για αποσύνδεση, παρέχοντας άμεσες και ασφαλείς συνδέσεις.

Ε. Ποια είναι η σημασία του χρυσού φινιρίσματος σε αυτή τη σφαιρική βαλβίδα;

Α. Το φινίρισμα σε χρυσό χρώμα είναι κυρίως για εύκολη αναγνώριση στην εργαλειοθήκη ενός τεχνικού.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET Εργαλείο σφαιρικής βαλβίδας 19173, 5/16 ίντσα x 1/4 ίντσα Schrader
€42.89 /μονάδα