Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 606-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In | AB4RYZ 20D633

YANKEE 606-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RYZ Πρότυπο: 606-0.125Σταυρός: 20D633

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€225.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικός σωλήνας
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.125 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3 / 4 "
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος6"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.437 "
Μέγεθος κνήμης0.437 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΤιμή
YANKEE 600-0.0625 Reamer Taper Pipe 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€161.15
YANKEE 600-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€150.33
YANKEE 600-0.25 Reamer Taper Pipe 0.2500 In | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "€171.74
YANKEE 600-0.375 Reamer Taper Pipe 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€191.32
YANKEE 600-0.5 Reamer Taper Pipe 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€241.11
YANKEE 600-0.75 Σωλήνας Κωνικής Ράμερ 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€334.57
YANKEE 600-1 Reamer Taper Pipe 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€491.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 606-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In
€225.32 /μονάδα