Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 491-7 Reamer Taper Pin 7 In | AB4RXR 20D603

YANKEE 491-7 κωνικός πείρος 7 ιντσών Reamer

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4RXR Πρότυπο: 491-7Σταυρός: 20D603

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€180.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτήρας καρφιτσών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο7"
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού4.437 "
Μεγάλο τέλος Dia.0.422 "
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.406 "
Μέγεθος κνήμης0.406 "
Τύπος στελέχουςΕυθεία με πλατεία
Μέγεθος#7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜεγάλο τέλος Dia.Αριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤιμή
YANKEE 491-0 Reamer Taper Pin | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€98.21
YANKEE 491-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€97.19
YANKEE 491-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RXL 20D597 491-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€99.74
YANKEE 491-3 Reamer Taper Pin 3 In | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€97.19
YANKEE 491-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€108.66
YANKEE 491-5 Reaper Taper Pin 5 In | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€115.97
YANKEE 491-6 Reamer Taper Pin 6 In | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€142.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 491-7 κωνικός πείρος 7 ιντσών Reamer
€180.68 /μονάδα