Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 488-7 / 0 Reamer Taper Pin 7/0 In | AB4RXH 20D594

YANKEE 488-7/0 Reamer Taper Pin 7/0 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RXH Μοντέλο: 488-7/0Σταυρός: 20D594
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
€110.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωτήρας καρφιτσών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο7 / 0 "
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού13 / 16 "
Μεγάλο τέλος Dia.0.066 "
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος1 13 / 16 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.078 "
Μέγεθος κνήμης0.078 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος# 7 / 0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜεγάλο τέλος Dia.Αριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤιμή
YANKEE 488-0 Reamer Taper Pin | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€97.19
YANKEE 488-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€98.60
YANKEE 488-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€111.56
YANKEE 488-3 Reamer Taper Pin 3 In | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€115.47
YANKEE 488-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€129.99
YANKEE 488-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€142.12
YANKEE 488-6 Reamer Taper Pin 6 In | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€171.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 488-7/0 Reamer Taper Pin 7/0 In
€110.09 /μονάδα