Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 437-0.625 Reamer Chucking Reamer 0.6250 In | AB4RTU 20D506

YANKEE 437-0.625 Στεγανοποιητής τσοκάκι 0.6250 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RTU Πρότυπο: 437-0.625Σταυρός: 20D506

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€181.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.625 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2.25 "
Κλασματικό μέγεθος5 / 8 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό2
Αριθμός φλαούτων8
Συνολικό μήκος9"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμηςMT2
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2812
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΜορς ΚωνικόΑριθμός φλαούτωνΤιμή
YANKEE 437-0.25 Reamer Chucking Reamer 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Κλασματική ίντσα1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€105.60
YANKEE 437-0.2812 Reamer Chucking Reamer 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Κλασματική ίντσα9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€110.53
YANKEE 437-0.3125 Reamer Chucking Reamer 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Κλασματική ίντσα5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€108.81
YANKEE 437-0.3438 Reamer Chucking Reamer 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Κλασματική ίντσα11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€117.80
YANKEE 437-0.375 Reamer Chucking Reamer 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Κλασματική ίντσα3 / 8 "1.75 "3 / 8 "16€121.64
YANKEE 437-0.4062 Reamer Chucking Reamer 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Κλασματική ίντσα13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€123.69
YANKEE 437-0.4375 Reamer Chucking Reamer 0.4375 In | AB4R ™ 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Κλασματική ίντσα7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€124.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 437-0.625 Στεγανοποιητής τσοκάκι 0.6250 In
€181.43 /μονάδα