Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 435-0.404 Στεγανοποιητικό μέγεθος τεντωτήρα Y 0.4040 In | AB4WQX 20G935

YANKEE 435-0.404 Μέγεθος Στεγανωτήρα Τσακινγκ 0.4040 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4WQX Πρότυπο: 435-0.404Cross Ref: 20G935

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.404 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.75 "
Αριστερό / δεξί χέριΚοπή δεξιού χεριού
Μέγεθος γραμματοσειράςY
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος7"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.31 "
Μέγεθος κνήμης0.31 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
ΜέγεθοςY

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)1.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρικό μέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΤιμή
YANKEE 435-0.228 Στεγανοποιητής 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Σύρμα66"0.07 "0.217 "#1€64.10
YANKEE 435-0.221 Chuking Reamer 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Σύρμα66"0.073 "0.217 "#2€60.60
YANKEE 435-0.213 Στερεωτήρας 3 In | AB0.2130WKH 4G20 435-0.213-0.213 "Σύρμα65"0.076 "0.207 "#3€62.27
YANKEE 435-0.209 Τσιμπιδάκι 4 0.2090 σε | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Σύρμα65"0.078 "0.201 "#4€62.27
YANKEE 435-0.2055 Τσοκαριστήρας 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Σύρμα65"0.078 "0.201 "#5€62.27
YANKEE 435-0.204 Τσιμπιδάκι 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Σύρμα65"0.081 "0.194 "#6€62.27
YANKEE 435-0.201 Στεγανωτήρας 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Σύρμα65"0.082 "0.194 "#7€62.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 435-0.404 Μέγεθος Στεγανωτήρα Τσακινγκ 0.4040 ίντσες
€87.35 /μονάδα