Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 400-0.7812 Reamer Hand Reamer 0.7812 In | AB4RKB 20D327

YANKEE 400-0.7812 Εξυγίανση χειρός 0.7812 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RKB Πρότυπο: 400-0.7812Σταυρός: 20D327

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€303.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή χειρός
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7812 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού4.375 "
Κλασματικό μέγεθος25 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων8
Συνολικό μήκος8 3 / 4 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.781 "
Μέγεθος κνήμης0.781 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΜέγεθοςΚλασματικό μέγεθοςΑριστερό / δεξί χέριΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
YANKEE 400-0.0625 Reamer Hand Reamer 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Ετερόφυλη42"€117.80
YANKEE 400-0.0781 Reamer Hand Reamer 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Ετερόφυλη42"€117.80
YANKEE 400-0.0938 Reamer Hand Reamer 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Ετερόφυλη42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.1094 Reamer Χέρι Reamer 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Ετερόφυλη42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.125 Reamer Χέρι Reamer 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Ετερόφυλη43"€111.01
YANKEE 400-0.1406 Reamer Hand Reamer 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Ετερόφυλη43 1 / 4 "€111.09
YANKEE 400-0.1562 Reamer Χέρι Reamer 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Ετερόφυλη43 1 / 4 "€120.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 400-0.7812 Εξυγίανση χειρός 0.7812 In
€303.96 /μονάδα