Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 333-0.152 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.1520 In | AB4QWT 20D040

YANKEE 333-0.152 Reamer Production L Reamer 0.1520 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QWT Πρότυπο: 333-0.152Σταυρός: 20D040

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.152 "
Τύπος διάστασηςΣύρμα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1"
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3 1 / 8 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.152 "
Μέγεθος κνήμης0.152 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος#24
Μέγεθος καλωδίου24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΜήκος αυλακιούΤιμή
YANKEE 333-0.0394 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "Μετρικός0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€36.30
YANKEE 333-0.04 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "Σύρμα0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.041 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Σύρμα0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.042 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Σύρμα0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.043 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Σύρμα0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.0465 Reamer Production L Reamer 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Σύρμα0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€41.83
YANKEE 333-0.0469 Παραγωγή Reamer L Reamer 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Κλασματική ίντσα0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€41.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 333-0.152 Reamer Production L Reamer 0.1520 In
€43.89 /μονάδα