Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 303-0.832 Reamer Capscrew Counterbore 8-32 0.8320 In | AB4QUH 20C985

YANKEE 303-0.832 Reamer Capscrew Counterbore 8-32 0.8320 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QUH Πρότυπο: 303-0.832Κωδ. Σταυρού: 20C985

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπέλο Counterbore Capscrew
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.832 "
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3 / 4 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος5"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.25 "
Μέγεθος κνήμης0.25 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος0.832 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΤιμή
YANKEE 301-0.1032 Reamer Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "€49.10
YANKEE 301-0.25 Reamer Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "€55.31
YANKEE 301-0.3125 Reamer Capscrew Counterbore 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "€74.62
YANKEE 301-0.375 Reamer Capscrew Counterbore 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "€68.75
YANKEE 301-0.4375 Reamer Capscrew Counterbore 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "€98.02
YANKEE 301-0.44 Reamer Capscrew Counterbore 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "€44.38
YANKEE 301-0.5 Reamer Capscrew Counterbore 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "€97.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 303-0.832 Reamer Capscrew Counterbore 8-32 0.8320 In
€51.53 /μονάδα