Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 1433-0.0469 Τσιμπιδάκι 3/64 ίντσες 0.0469 ίντσες | AB4VNP 20G347

YANKEE 1433-0.0469 Τσούκινγκ 3/64 ίντσες 0.0469 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4VNP Πρότυπο: 1433-0.0469Cross Ref: 20G347

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0469 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1 / 2 "
Κλασματικό μέγεθος3 / 64 "
Αριστερό / δεξί χέριΚοπή δεξιού χεριού
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.059 "
Μέγεθος κνήμης0.046 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος3 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
YANKEE 1433-0.0135 Στεγανοποιητής 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Σύρμα3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080€64.73
YANKEE 1433-0.0145 Τσιμπιδάκι τσοκ 79 0.0145 σε | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Σύρμα3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979€64.73
YANKEE 1433-0.0156 Τσιμπίδα τσοκ 1/64 ίντσες 0.0156 ίντσες | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Κλασματική ίντσα3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-€64.73
YANKEE 1433-0.016 Στεγανοποιητής τσοκ 78 0.0160 ίντσες | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Σύρμα7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878€64.73
YANKEE 1433-0.018 Στεγανοποιητής τσοκ 77 0.0180 σε | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Σύρμα7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777€64.73
YANKEE 1433-0.02 Τσομπάκι τσοκ 76 0.0200 σε | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Σύρμα7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676€64.73
YANKEE 1433-0.021 Τσιμπίδα 75 0.0210 σε | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Σύρμα1"0.022 "0.021 "#7575€64.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 1433-0.0469 Τσούκινγκ 3/64 ίντσες 0.0469 ίντσες
€52.34 /μονάδα