Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8964 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 2 Inch Size | AF8NMP 29AR15

WRIGHT TOOL 8964 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 2 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8NMP Μοντέλο: 8964Σταυρός: 29AR15
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
€196.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος4 5 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος2"
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1645
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 8930 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 15/16 Inch Size | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€79.52
WRIGHT TOOL 8932 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1 Inch Size | AF8MNV 29AP97 89324"1"€81.49
WRIGHT TOOL 8933 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1-1/16 Inch Size | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16 "€79.14
WRIGHT TOOL 8936 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1-1/8 Inch Size | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€83.55
WRIGHT TOOL 8938 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1-3/16 Inch Size | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€87.22
WRIGHT TOOL 8924 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 3/4 Inch Size | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€70.88
WRIGHT TOOL 8926 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 13/16 Inch Size | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€83.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8964 Deep Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 2 Inch Size
€196.30 /μονάδα