Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8934R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-1/6 Inch Size | AG6UPM 48J331

WRIGHT TOOL 8934R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-1/6 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UPM Μοντέλο: 8934RCross Ref: 48J331

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€87.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚαυτό σφυρήλατο κράμα
Αριθμός πόντων8
Τύπος εξόδουΔιπλή πλατεία
Συνολικό μήκος3"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-1 / 6 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.837
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 8924R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 3/4 Inch Size | AG6UPK 48J329 8924R3"3 / 4 "€88.65
WRIGHT TOOL 8928R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 7/8 Inch Size | AG6UPL 48J330 8928R3"7 / 8 "€87.08
WRIGHT TOOL 8936R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-1/8 Inch Size | AG6UPN 48J332 8936R3"1.125 "€89.25
WRIGHT TOOL 8938R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-3/16 Inch Size | AG6UPP 48J333 8938R3.5 "1.187 "€90.38
WRIGHT TOOL 8942R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-5/16 Inch Size | AG6UPQ 48J334 8942R3.5 "1 5 / 16 "€95.20
WRIGHT TOOL 8946R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-7/16 Inch Size | AG6UPR 48J335 8946R3.5 "1.437 "€109.78
WRIGHT TOOL 8952R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-5/8 Inch Size | AG6UPT 48J336 8952R3.75 "1.625 "€135.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8934R Deep Impact Socket, Double Square, 1 Inch Drive, 8 Point, 1-1/6 Inch Size
€87.50 /μονάδα