Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 118894 Ετικέτα Ghs Διαβρωτικό χαρτί 16 / φύλλο | AC8ALM 39F475

BRADY 118894 Ετικέτα Ghs Διαβρωτικό Χαρτί 16/φύλλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ALM Μοντέλο: 118894Σταυρός: 39F475

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα GHS
Ύψος1"
ΥλικόΑυτοκόλλητο χαρτί
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ4821102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 118815 Ετικέτα Ghs Explosive Vinyl 39 / φύλλο | AC8AKD 39F444 1188155 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€13.98
BRADY 118821 Ετικέτα Ghs Εύφλεκτο βινύλιο 39 / φύλλο | AC8AKE 39F445 1188215 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€14.84
BRADY 118827 Ετικέτα Ghs Οξειδωτικό βινύλιο 39 / φύλλο | AC8AKF 39F446 1188275 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€14.99
BRADY 118833 Ετικέτα Ghs Πίεση αερίου βινύλιο 39 / φύλλο | AC8AKG 39F447 1188335 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€14.16
BRADY 118839 Ετικέτα Ghs Corrosive Vinyl 39 / φύλλο | AC8AKH 39F448 1188395 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€14.84
BRADY 118845 Ετικέτα Ghs Severe Toxic Vinyl 39 / φύλλο | AC8AKJ 39F449 1188455 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€14.62
BRADY 118851 Ετικέτα Ghs Health Danger Vinyl 39 / φύλλο | AC8AKK 39F450 1188515 / 8 "Ετικέτα GHSΑυτοκόλλητο βινύλιο5 / 8 "€13.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 118894 Ετικέτα Ghs Διαβρωτικό Χαρτί 16/φύλλο
€12.22 /μονάδα