Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 8934 Budd Wheel Impact Socket, 1 Inch Drive, 1-1/16 Inch Size, 6 Point | AF8MNX 29AP99

WRIGHT TOOL 8934 Budd Wheel Impact Socket, 1 Inch Drive, 1-1/16 Inch Size, 6 Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8MNX Μοντέλο: 8934Σταυρός: 29AP99

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€125.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή πρόσκρουσης τροχού Budd
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος4.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-1 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.323
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΠεριλαμβάνονται πρίζεςΤιμή
WRIGHT TOOL 8893 Budd Wheel Impact Socket, 1 Inch Drive, 13/16 Inch Size | AF8NPN 29AR77 8893Υποδοχή πρόσκρουσης τροχού BuddΚράμα χάλυβα2 9 / 32 "13 / 16 "Αρχικό13/16 "τετρ. Std.€66.95
WRIGHT TOOL 8991 Combination Budd Wheel Socket, 1 Inch Drive, 1-1/2 Inch Hex x 13/16 Inch Size | AF8NPP 29AR78 8991Συνδυασμένη υποδοχή τροχού Budd-4"1.5 "Αρχικό1-1/2 "Hex x 13/16" τετρ. Μακρύ μήκος€134.93
WRIGHT TOOL 8995 Budd Wheel Impact Socket, 1 Inch Drive, 15/16 Inch Size | AF8NPQ 29AR79 8995Υποδοχή πρόσκρουσης τροχού Budd-2 9 / 16 "15 / 16 "Αρχικό15/16 "τετρ. Std.€75.81
WRIGHT TOOL 8940 Budd Wheel Impact Socket, 1 Inch Drive, 1-1/4 Inch Size | AX3GEK 8940Υποδοχή πρόσκρουσης τροχού Budd-----€90.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 8934 Budd Wheel Impact Socket, 1 Inch Drive, 1-1/16 Inch Size, 6 Point
€125.02 /μονάδα