Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33620.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.457 Inch Countersunk, 500PK | AG2WGA 32MN23

GRAINGER U33620.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.457 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WGA Μοντέλο: U33620.012.0043Cross Ref: 32MN23 / 164A30

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€56.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.221 έως 0.245 "
Ύψος κεφαλιού0.042 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.457 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)240 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό280 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4586
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33620.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.457 Inch Countersunk, 500PK
€56.20 /πακέτο