WRIGHT TOOL 858-215MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 215mm | AG6UTC 48J391

WRIGHT TOOL 858-215mm Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 215mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6UTC Μοντέλο: 858-215MMCross Ref: 48J391

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,631.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης2.5 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚαυτό σφυρήλατο κράμα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος9"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος215mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.2995
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 858-100MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 100mm | AG6URE 48J370 858-100MM6.25 "100mm€1,958.78
WRIGHT TOOL 858-105MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 105mm | AG6URF 48J371 858-105MM6.25 "105mm€2,156.52
WRIGHT TOOL 858-110MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 110mm | AG6URG 48J372 858-110MM6.25 "110mm€3,131.82
WRIGHT TOOL 858-115MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 115mm | AG6URH 48J373 858-115MM6.25 "115mm€3,131.82
WRIGHT TOOL 858-120MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 120mm | AG6URJ 48J374 858-120MM6.25 "120mm€3,276.00
WRIGHT TOOL 858-125MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 125mm | AG6URK 48J375 858-125MM6.75 "125mm€3,369.92
WRIGHT TOOL 858-130MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 130mm | AG6URL 48J376 858-130MM6.75 "130mm€3,579.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 858-215mm Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 215mm
€7,631.30 /μονάδα