Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 69-50mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 50mm | AF8NEJ 29AN16

WRIGHT TOOL 69-50mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 50mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NEJ Μοντέλο: 69-50MMCross Ref: 29AN16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος50mm
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4355
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 69-19MM Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 19mm | AF8MNG 29AM98 69-19MM3.125 "19mm€51.06
WRIGHT TOOL 69-21MM Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 21mm | AF8MNH 29AM99 69-21MM3.125 "21mm€53.04
WRIGHT TOOL 69-22mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 22mm | AF8MNJ 29AN01 69-22MM3.125 "22mm€53.04
WRIGHT TOOL 69-23MM Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 23mm | AF8MNK 29AN02 69-23MM3.125 "23mm€52.72
WRIGHT TOOL 69-24MM Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 24mm | AF8MNL 29AN03 69-24MM3.125 "24mm€52.43
WRIGHT TOOL 69-26MM Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 26mm | AF8NDW 29AN04 69-26MM3.5 "26mm€56.07
WRIGHT TOOL 69-27mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 27mm | AF8NDX 29AN05 69-27MM3.5 "27mm€59.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 69-50mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 50mm
€90.08 /μονάδα