Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 6856 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size | AF8MZZ 29AM03

WRIGHT TOOL 6856 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MZZ Μοντέλο: 6856Σταυρός: 29:03 XNUMX
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
€55.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.75mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 6890 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-1/16 Inch Size | AF8MNB 29AM08 6890Hex2.875 "2-1 / 16 "€82.49
WRIGHT TOOL 6892 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-1/8 Inch Size | AF8MNC 29AM09 6892Hex3 1 / 16 "2.125 "€81.19
WRIGHT TOOL 6894 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-3/16 Inch Size | AF8MND 29AM10 6894Hex3.187 "2.187 "€99.86
WRIGHT TOOL 6896 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-1/4 Inch Size | AF8MNE 29AM11 6896Hex3.187 "2.25 "€107.02
WRIGHT TOOL 6898 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 2-3/8 Inch Size | AF8MNF 29AM12 6898Hex3.25 "2.375 "€120.67
WRIGHT TOOL 6818 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 9/16 Inch Size | AF8MZD 29AL83 6818Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€34.02
WRIGHT TOOL 6820 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 5/8 Inch Size | AF8MZE 29AL84 6820Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€34.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 6856 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size
€55.90 /μονάδα