Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 67H40 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/4 Inch Size | AF8MXZ 29AL55

WRIGHT TOOL 67H40 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/4 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MXZ Μοντέλο: 67H40Σταυρός: 29AL55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€45.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος2.125 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.25 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 67H18 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 9/16 Inch Size | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€35.48
WRIGHT TOOL 67H20 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 5/8 Inch Size | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€36.68
WRIGHT TOOL 67H22 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 11/16 Inch Size | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€36.50
WRIGHT TOOL 67H24 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 3/4 Inch Size | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€37.05
WRIGHT TOOL 67H26 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 13/16 Inch Size | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€37.05
WRIGHT TOOL 67H28 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 7/8 Inch Size | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€37.85
WRIGHT TOOL 67H30 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 15/16 Inch Size | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€38.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 67H40 Standard Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/4 Inch Size
€45.07 /μονάδα