Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 6148 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/2 Inch Size | AF8MVJ 29AK87

WRIGHT TOOL 6148 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/2 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8MVJ Μοντέλο: 6148Σταυρός: 29AK87

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€54.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2 5 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.5 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.864
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΤιμή
WRIGHT TOOL 6134 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/16 Inch Size | AB8TKF 29AK80 6134Hex2 1 / 16 "1-1 / 16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€39.15
WRIGHT TOOL 6124 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 3/4 Inch Size | AF8MUX 29AK75 6124Hex2"3 / 4 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€38.75
WRIGHT TOOL 6126 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 13/16 Inch Size | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€38.75
WRIGHT TOOL 6128 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 7/8 Inch Size | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€38.75
WRIGHT TOOL 6130 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 15/16 Inch Size | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€38.75
WRIGHT TOOL 6132 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1 Inch Size | AF8MVB 29AK79 6132Hex2.031 "1"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€26.88
WRIGHT TOOL 6136 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/8 Inch Size | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€40.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 6148 Standard Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1-1/2 Inch Size
€54.78 /μονάδα