Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WOOSTER PRODUCTS AG101SP.3-5 Safety Stair Nosing Grey Aluminium Πλάτος 5 πόδια | AB6BAC 20X828

WOOSTER PRODUCTS AG101SP.3-5 Ασφαλής σκάλα με μύτη γκρι αλουμίνιο πλάτος 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BAC Μοντέλο: AG101SP.3-5Σταυρός: 20Χ828

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλοπάτι
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3"
Μέθοδος εγκατάστασηςΣυνδετήρες
ΥλικόΛειαντικό χυτο αλουμίνιο
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος5ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜέθοδος εγκατάστασηςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 141BLA3 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZJ 20Χ811 141BLA3Μαύρη4"ΣυνδετήρεςΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "3ft.€63.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 141BLA4 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZK 20Χ812 141BLA4Μαύρη4"ΣυνδετήρεςΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "4ft.€84.85
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 141BLA5 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZL 20Χ813 141BLA5Μαύρη4"ΣυνδετήρεςΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "5ft.€119.57
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 121BFBLA3 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZM 20Χ814 121BFBLA3Μαύρη1.875 "Ορισμός σε σκυρόδεμαΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "3ft.€40.62
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 121BFBLA4 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZN 20Χ815 121BFBLA4Μαύρη1.875 "Ορισμός σε σκυρόδεμαΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "4ft.€54.18
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 121BFBLA5 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZP 20Χ816 121BFBLA5Μαύρη1.875 "Ορισμός σε σκυρόδεμαΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "5ft.€67.75
ΠΡΟΪΟΝΤΑ WOOSTER 121BLA3 Σκάλα ασφαλείας Μύτη μαύρο εξωθημένο αλουμίνιο | AB6AZQ 20Χ817 121BLA3Μαύρη1.875 "ΣυνδετήρεςΕξωθημένο αλουμίνιο1 / 4 "3ft.€44.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOOSTER PRODUCTS AG101SP.3-5 Ασφαλής σκάλα με μύτη γκρι αλουμίνιο πλάτος 5 πόδια
€109.95 /μονάδα