WOODHEAD 1301910035 Λάμπα Φθορισμού, 40W

Είδος: CH2ALU Μοντέλο: 1301910035Κωδ. Cross: 34-0120
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαμπτήρας φθορισμού
Μήκος22.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Λάμπα φθορισμού WOODHEAD 1301910045, 26W | CH2DRD 34-0391 13019100456.4 "-
RFQ
WOODHEAD 1301910021 Λαμπτήρας φθορισμού, 13W | CH2DRG 34-0350 13019100216.33 "-
RFQ
WOODHEAD 1301910027 Λαμπτήρας φθορισμού, με επίστρωση, 32W | CH2FWD 34-3730 130191002747.2 "-
RFQ
Λάμπα φθορισμού WOODHEAD 1301910024, 15W | CH2FWH 34-1910 130191002418 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301910035 Λάμπα Φθορισμού, 40W