WOODHEAD 1301230115 Festoon Intermediate Car, I-Beam, 605 PR Steel Wheels

Στοιχείο: CH2CVZ Μοντέλο: 1301230115Σταυρός: S605131
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδιάμεσο αυτοκίνητο Festoon
Μέγεθος δοκού82.55mm
.Ψος καλωδίου0.75 "
Τύπος καλωδίουΔιαμέρισμα
Πλάτος καλωδίου3.858 "
ΕπένδυσηΣκόνη Επίστρωση
Βάθος5.43 "
Ύψος14.68 "
Μήκος1"
Ακτίνα σέλας3.13 "
Ταχύτητα ταξιδιού121.92 mpm
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1301230115 Festoon Intermediate Car, I-Beam, 605 PR Steel Wheels