WOODHEAD 1300920194 Δακτύλιος ολίσθησης Air Gap, 200A, 1 AWG, 5 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες

Είδος: CH2DDG Μοντέλο: 1300920194Cross Ref: SR905
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές200A
Διάμετρος κεντρικής οπής1.5 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών5
RPM125
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)1

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΔιάμετρος κεντρικής οπήςΑριθμός αγωγώνRPMΤιμή
WOODHEAD 1302264156 Δαχτυλίδι ολίσθησης, υπο συναρμολόγηση, μέγεθος 22 ιντσών, 12 αγωγός | CH2CHV H96420032 1302264156-----
RFQ
WOODHEAD 1302264155 Δαχτυλίδι ολίσθησης, υπο συναρμολόγηση, μέγεθος 22 ιντσών, 8 αγωγός | CH2CHX H96420031 1302264155-----
RFQ
WOODHEAD 1302264149 Δακτύλιος ολίσθησης, υπο συναρμολόγηση, μέγεθος 22 ιντσών, 7 αγωγός | CH2CHZ H96420024 1302264149-----
RFQ
WOODHEAD 1300920054 Κλειστό Δαχτυλίδι, 30Α, 10 AWG, 9 Αγωγοί | CH2CMU ISRC39 130092005430A-910-
RFQ
WOODHEAD 1300920051 Κλειστό Δαχτυλίδι, 30Α, 10 AWG, 6 Αγωγοί | CH2CMY ISRC36 130092005130A-610-
RFQ
WOODHEAD 1300920049 Κλειστό δακτύλιο ολίσθησης, 30Α, 10 AWG, 4 αγωγοί | CH2CNA ISRC34 130092004930A-410-
RFQ
WOODHEAD 1300920116 Σετ εξαρτήματος δακτυλίου ολίσθησης, 30Α, 12 AWG, 8 αγωγοί, .875 ίντσα Διάμετρος | CH2CZD SR28 130092011630A0.875 "8125-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920194 Δακτύλιος ολίσθησης Air Gap, 200A, 1 AWG, 5 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες