WOODHEAD 1300920159 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 32A, 10 AWG, 18 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες

Στοιχείο: CH2DFJ Μοντέλο: 1300920159Cross Ref: SR318
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές32A
Διάμετρος κεντρικής οπής1.5 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών18
RPM125
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)10

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΔιάμετρος κεντρικής οπήςΑριθμός αγωγώνΤιμή
WOODHEAD 1300920117 Slip Ring Component Kit, 30A, 12 AWG, 9 Conductors, 875 Inch Diameter | CH2CZB SR29 130092011730A0.875 "9-
RFQ
WOODHEAD 1300920111 Slip Ring Component Kit, 30A, 12 AWG, 5 Conductors, 875 Inch Diameter | CH2CZJ SR25 130092011130A0.875 "5-
RFQ
WOODHEAD 1300920091 Self-contained Slip Ring, 24A, 16 AWG, 18 Conductors, 875 Inch Diameter | CH2DAH SR2018 130092009124A0.875 "18-
RFQ
WOODHEAD 1300920089 Self-contained Slip Ring, 24A, 14 AWG, 16 Conductors, 875 Inch Diameter | CH2DAK SR2016 130092008924A0.875 "16-
RFQ
WOODHEAD 1300920006 Slip Ring, Με Μόλυβδο 36 ιντσών | CH2DAM SR2014AL 1300920006----
RFQ
WOODHEAD 1300920087 Self-contained Slip Ring, 30A, 14 AWG, 14 Conductors, 875 Inch Diameter | CH2DAP SR2014 130092008730A0.875 "14-
RFQ
WOODHEAD 1300920157 Self-contained Slip Ring, 32A, 10 AWG, 16 Conductors, 1.500 Inch Diameter | CH2DFL SR316 130092015732A1.5 "16-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920159 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 32A, 10 AWG, 18 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες