WOODHEAD 1300920150 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 35A, 10 AWG, 6 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες

Είδος: CH2CYT Μοντέλο: 1300920150Cross Ref: SR306
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές35A
Διάμετρος κεντρικής οπής1.5 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών6
RPM125
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)10

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΤιμή
WOODHEAD 1300920149 Self-contained Slip Ring, 35A, 10 AWG, 4 Conductors, 1.500 Inch Diameter | CH2CYV SR304 13009201494-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920150 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 35A, 10 AWG, 6 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες